Motion
07679384
Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini TiN cannelé 1/4-20 UNC 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-1/2 po, longueur de filetage 1 po, tige Diam 0.255 po, H1
N° D’ARTICLE MI11667060
N° MFR07679384
Prix31.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini TiN cannelé 1/4-20 UNC 2 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-1/2 po, longueur de filetage 1 po, tige Diam 0.255 po, H1
N° D’ARTICLE MI11667060
N° MFR07679384

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Longueur carrée
    5/16 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    M4x0.50 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
07679384 1/4-20 UNC 2 FINI CANNELÉ
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon