Motion
30146674
Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse 10.5mm ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, ARR de 7 po
N° D’ARTICLE MI11667077
N° MFR30146674
Prix151.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse 10.5mm ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, ARR de 7 po
N° D’ARTICLE MI11667077
N° MFR30146674

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix151.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.4134 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
ACIER HAUTE VITESSE 30146674 10.5MM CANNELURE 6
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.