Motion
30150106
Alésoir à mandrin à cannelure no 36 Cobalt 4 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 7/8 po de longueur, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667079
N° MFR30150106
Prix70.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à cannelure no 36 Cobalt 4 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 7/8 po de longueur, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667079
N° MFR30150106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1065 po

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN À CANNELURE 30150106 NO 36 COBALT 4
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.