Motion
42639831
Tige de 0.855 po min Diam 3/4 po, barre d’alésage indexable droite Diam - Profondeur maximale de 8 po, OAL de 10 po, utilise TD.., TP. Inserts, porte-outils HBBS, à travers le liquide de refroidissement
N° D’ARTICLE MI11667114
N° MFR42639831
Prix1,140.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 0.855 po min Diam 3/4 po, barre d’alésage indexable droite Diam - Profondeur maximale de 8 po, OAL de 10 po, utilise TD.., TP. Inserts, porte-outils HBBS, à travers le liquide de refroidissement
N° D’ARTICLE MI11667114
N° MFR42639831

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,140.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    8 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.8550 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po

Détails

  • Manipulation
    Droitier
  • Insérer comp
    TD..; TP..
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • À travers le liquide de refroidissement
    Oui
  • Matériel pour porte-outils
    Carbure
  • Type de porte-outils
    HBBS

Aperçu

Description du fabricant
42639831 0.855" MIN DIAM 3/4" SHANK DIAM
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse en raison de sa dureté élevée et de sa flexion minimale.