Motion
44880243
Insert rotatif PCBN 2SH-CNGA433 grade HT630BN - Non revêtu, 80° diamant, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 3/64 po
N° D’ARTICLE MI11667122
N° MFR44880243
Prix126.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif PCBN 2SH-CNGA433 grade HT630BN - Non revêtu, 80° diamant, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 3/64 po
N° D’ARTICLE MI11667122
N° MFR44880243

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    3/64 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    433
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    2SH-CNGA
  • Qualité du fabricant
    HT630BN
  • Matériel
    PCBN
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
PCBN DE QUALITÉ 44880243 2SH-CNGA433 HT630BN
  • Le nitrure de bore cubique polycristalline (PCBN) est similaire au diamant
  • Il est couramment utilisé sur les aciers durcis, la fonte, le carbure, les alliages de nickel et les matériaux ferreux durs.