Motion
59917765
M12x1.75 Metric Coarse 3 Flute D6 High Speed Steel Spiral Point Extension Tap;Plug Chamfer, 6" OAL, 6H Class of Fit
N° D’ARTICLE MI11667148
N° MFR59917765
Prix181.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75 Metric Coarse 3 Flute D6 High Speed Steel Spiral Point Extension Tap;Plug Chamfer, 6" OAL, 6H Class of Fit
N° D’ARTICLE MI11667148
N° MFR59917765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix181.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.000 po
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
59917765 M12X1.75 CANNELURES MÉTRIQUES GROSSIÈRES 3
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
  • Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.