Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.000 po
- Taille du filetageM4x0.70
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement6H
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Type de taraudPoint spirale
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
- Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.