Motion
74459942
3.3mm Perceuse pour foret en carbure solide 118° - coupe à droite, OAL 2-1/4"
N° D’ARTICLE MI11667266
N° MFR74459942
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.3mm Perceuse pour foret en carbure solide 118° - coupe à droite, OAL 2-1/4"
N° D’ARTICLE MI11667266
N° MFR74459942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1299 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.1299 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Matériel
    Carbure solide

Aperçu

Description du fabricant
74459942 3.3MM 118 DEG; CARBURE SOLIDE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.