Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.000 po
- Diamètre de la tige0.2750 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers ceux-ci. Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.