Motion
89316020
Mèche extra longue 1/4 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 5-1/2 po, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI11667409
N° MFR89316020
Prix62.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche extra longue 1/4 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 5-1/2 po, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI11667409
N° MFR89316020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Cannelure Longueur  
    5-1/2 po
  • Global Longueur  
    8 po

Détails

  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Point Angle  
    118 °

Aperçu

Description du fabricant
89316020 1/4" 118 DEG; 2-FLUTE HAUT
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone