Motion
89318661
4mm, 8mm LOC, 4mm tige Diam, 51mm OAL, 4 cannelures, broyeur à bout carré en carbure solide, sans revêtement, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11667412
N° MFR89318661
Prix37.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4mm, 8mm LOC, 4mm tige Diam, 51mm OAL, 4 cannelures, broyeur à bout carré en carbure solide, sans revêtement, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11667412
N° MFR89318661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    0.3150 po / 8.00 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.1575 po / 4.00 mm
  • Longueur totale
    51.00 mm
  • Tige Diamètre  
    4.00 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
89318661 4MM, 8MM LOC, 4MM SHANK DIA,
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.