Motion
89319776
0.65mm 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini brillant, cannelure spiralée, tige droite, 26mm OAL, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667416
N° MFR89319776
Prix6.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.65mm 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini brillant, cannelure spiralée, tige droite, 26mm OAL, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667416
N° MFR89319776

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.0256 po
  • Longueur de cannelure
    8.00 mm
  • Longueur totale
    26.00 mm

Détails

  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
89319776 0.65MM 118 DEG; HAUTE VITESSE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.