Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Diamètre du trou0.2030 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit1/2 po
- Taille d’insertion431,431,431
- Longueur0.8660,0.8660 po
- Angle de décharge0
- Épaisseur3/16 po
Détails
- brise-croustillesF
- Processus de revêtementPVD, PVD, PVD
- Revêtement de finitionTiN, TiN, TiN
- Insérer la mainNeutre, Neutre
- Insérer la méthode de conservationBroche et pince
- Insérer le styleTNMG, TNMG, TNMG
- Qualité du fabricantHC210,HC210,HC210
- MatérielCarbure, Carbure, Carbure, Carbure
- Qualité du matérielC2/C4,C2/C4,C2/C4
- FormeTriangle, triangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur la fonte, matériaux non ferreux, plastiques et autres matériaux difficiles à manipuler Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, matériaux non ferreux, plastiques et autres matériaux difficiles à manipuler Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l'acier à haute vitesse Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, matériaux non ferreux, plastiques et autres matériaux difficiles à manipuler Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l'acier à haute vitesse Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, matériaux non ferreux, plastiques, et d’autres matériaux difficiles à manipuler Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.