Motion
91789016
Insert rotatif en carbure HC210 classe R TNMG432 - Fini TiN, Triangle 60°, cercle crâne de 1/2 po, Épaisseur de 3/16 po, Rayon de coin de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11667447
N° MFR91789016
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure HC210 classe R TNMG432 - Fini TiN, Triangle 60°, cercle crâne de 1/2 po, Épaisseur de 3/16 po, Rayon de coin de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11667447
N° MFR91789016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    432
  • Longueur
    0.8660 po
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    R
  • Processus de revêtement
    PVD
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la main
    Neutre
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    TNMG
  • Qualité du fabricant
    HC210
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2/C4
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
91789016 TNMG432 R GRADE HC210 CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.