Motion
DW47437

DEWALT
DW47437

Lames diamantées segmentées en béton renforcé XP7
N° D’ARTICLE MI11667584
N° MFRDW47437
Prix420.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW47437

Lames diamantées segmentées en béton renforcé XP7
N° D’ARTICLE MI11667584
N° MFRDW47437
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
Prix420.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    14 po
  • Épaisseur de la lame
    0.125 po
  • Contenu
    1 lame
  • Poids de l’outil
    4.18 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Diamant
  • À utiliser sur
    Béton / Bloc / Brique
  • Rpm max.
    5400
  • Type de jante
    Segmenté
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel

Aperçu

Description du fabricant
DW47437 14IN SEGMENTÉ XP7 RENFORCÉ CO
  • Conçu pour durer jusqu’à 10X plus longtemps** dans les matériaux durs. Améliorez la productivité avec des segments soudés au laser qui présentent deux fois la concentration de diamant*. Prolongez la durée de vie des roues en augmentant la force de liaison avec une matrice infusée de cobalt.
  • Coupes rapides et lisses. Réduisez la friction pour des coupes rapides et lisses avec une conception brevetée de lame d’espadon. Augmentez les taux d’élimination du matériau et la durée de vie de la lame avec des diamants tranchants et densément emballés*.
  • Coupes précises. Résultats exceptionnels. Obtenez une performance maximale en refroidissant le noyau en acier à forte teneur en alliage avec une conception aérodynamique.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon