Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre de la lame16 po
- Épaisseur de la lame0.14 po
- Contenu1 lame
- Poids de l’outil6.14 lb
Détails
- Matériau de la lameDiamant
- À utiliser surBéton / Bloc / Brique
- Rpm max.4800
- Type de janteSegmenté
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
Aperçu
- Conçu pour durer jusqu’à 10X plus longtemps** dans les matériaux durs. Améliorez la productivité avec des segments soudés au laser qui présentent deux fois la concentration de diamant*. Prolongez la durée de vie des roues en augmentant la force de liaison avec une matrice infusée de cobalt.
- Coupes rapides et lisses. Réduisez la friction pour des coupes rapides et lisses avec une conception brevetée de lame d’espadon. Augmentez les taux d’élimination du matériau et la durée de vie de la lame avec des diamants tranchants et densément emballés*.
- Coupes précises. Résultats exceptionnels. Obtenez une performance maximale en refroidissant le noyau en acier à forte teneur en alliage avec une conception aérodynamique.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation