Motion
CHARGEUR DCB1106 6A

DEWALT
DCB1106 6A CHARGER

Chargeur de 6 A
N° D’ARTICLE MI11667639
N° MFRDCB1106 6A CHARGER
Prix173.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB1106 6A CHARGER

Chargeur de 6 A
N° D’ARTICLE MI11667639
N° MFRDCB1106 6A CHARGER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix173.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    6 pi

Détails

  • Intensité nominale de la pince
    6
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Comp.
    12 volts
  • Type d’affichage
    DEL
  • Caractéristiques
    Protection thermique contre les surcharges, aide au démarrage de 6 A
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • entrée
    6 A, 120 V
  • Courant de fonctionnement maximal
    6
  • Sortie
    6 A
  • CUP_NON
    885911683289
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
  • Résistance aux intempéries
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CHARGEUR DCB1106 6A
  • Compatible avec toutes les batteries 12V MAX, 20V MAX et FLEXVOLT DEWALT
  • Format DEL des niveaux 1 et 2 Communique davantage à l’utilisateur sur l’état de charge des batteries
  • Verrouillage pour une portabilité sécuritaire avec batterie installée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon