Motion
DCE700112B4 1 1/2I NPT RH DCE700112 REMPL

DEWALT
DCE700112B4 1 1/2I NPT RH DCE700112 REPL

Matrices de rechange pour filetage de tuyau
N° D’ARTICLE MI11667671
N° MFRDCE700112B4 1 1/2I NPT RH DCE700112 REPL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCE700112B4 1 1/2I NPT RH DCE700112 REPL

Matrices de rechange pour filetage de tuyau
N° D’ARTICLE MI11667671
N° MFRDCE700112B4 1 1/2I NPT RH DCE700112 REPL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Comp.
    DEWALT
  • Quantité du colis
    4
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel

Aperçu

Description du fabricant
DCE700112B4 1 1/2I NPT RH DCE700112 REMPL
  • Compatible uniquement avec la tête de filière de tuyau DCE700 60V MAX* de taille correspondante
  • Chaque ensemble de matrices répertorié est livré avec 4 matrices en acier haute vitesse
  • Fabriqué par DEWALT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté