Motion
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW

DEWALT
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW

Scies-cloches bimétalliques
N° D’ARTICLE MI11667721
N° MFRDAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW
Prix15.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW

Scies-cloches bimétalliques
N° D’ARTICLE MI11667721
N° MFRDAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Scie à 1 trou
  • Profondeur de perçage
    1.75 po
  • Diamètre du trou
    1-1/16 po
  • Taille minimale du mandrin
    1/4 po
  • Diamètre de la mèche pilote
    0.25 po

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de bit
    Scie-cloche
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Boîtier inclus
    Non
  • Trousse
    Non

Aperçu

Description du fabricant
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW
  • Jusqu’à 50 % plus longue durée de vie* * vs les scies-cloches bimétalliques DEWALT de la génération précédente qui coupent le tuyau noir
  • Les formes de dents brevetées optimisent le retrait des copeaux pour un perçage efficace et une longue durée de vie
  • La grande fente continue offre un effet de levier pour une éjection et un retrait faciles de la fiche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté