Motion
DAH180027

DEWALT
DAH180027

Scies-cloches bimétalliques
N° D’ARTICLE MI11667731
N° MFRDAH180027
Prix16.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAH180027

Scies-cloches bimétalliques
N° D’ARTICLE MI11667731
N° MFRDAH180027
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
Prix16.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Scie à 1 trou
  • Coupe Profondeur  
    1-3/4 po
  • Profondeur de perçage
    1.75 po
  • Diamètre du trou
    1-11/16 po
  • Taille minimale du mandrin
    1/4 po
  • Diamètre de la mèche pilote
    0.25 po

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de bit
    Scie-cloche
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Arbre intégré
    Scie-cloche
  • Boîtier inclus
    Non
  • Trousse
    Non

Aperçu

Description du fabricant
DAH180027 1-11/16 (43MM) HOLESAW
  • Jusqu’à 50 % plus longue durée de vie* * vs les scies-cloches bimétalliques DEWALT de la génération précédente qui coupent le tuyau noir
  • Les formes de dents brevetées optimisent le retrait des copeaux pour un perçage efficace et une longue durée de vie
  • La grande fente continue offre un effet de levier pour une éjection et un retrait faciles de la fiche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté