Motion
DAH180056

DEWALT
DAH180056

Scies-cloches bimétalliques
N° D’ARTICLE MI11667749
N° MFRDAH180056
Prix21.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAH180056

Scies-cloches bimétalliques
N° D’ARTICLE MI11667749
N° MFRDAH180056
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
Prix21.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Scie à 1 trou
  • Coupe Profondeur  
    1-3/4 po
  • Profondeur de perçage
    1.75 po
  • Diamètre du trou
    3-1/2 po
  • Taille minimale du mandrin
    1/4 po
  • Diamètre de la mèche pilote
    0.25 po

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de bit
    Scie-cloche
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Arbre intégré
    Scie-cloche
  • Boîtier inclus
    Non
  • Trousse
    Non

Aperçu

Description du fabricant
DAH180056 3-1/2 (89MM) SCIE À TROUS BIMÉTALLIQUE
  • Jusqu’à 50 % plus longue durée de vie* * vs les scies-cloches bimétalliques DEWALT de la génération précédente qui coupent le tuyau noir
  • Les formes de dents brevetées optimisent le retrait des copeaux pour un perçage efficace et une longue durée de vie
  • La grande fente continue offre un effet de levier pour une éjection et un retrait faciles de la fiche

You May Also Like

Les clients ont également acheté