Motion
00457820
Diam 3/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, 14° Pointe de rayon de fraise conique à double coupe en carbure, 7-1/16 po OAL, 1-1/16 po LOC
N° D’ARTICLE MI11667819
N° MFR00457820
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, 14° Pointe de rayon de fraise conique à double coupe en carbure, 7-1/16 po OAL, 1-1/16 po LOC
N° D’ARTICLE MI11667819
N° MFR00457820
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    14
  • Longueur de la coupe
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    7-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00457820 3/8X1-1/16X1/4 DBLCUT TPR RAD E
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.