Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.375 po
- Taille du tampon5"
- Poids de l’outil3.4 lb
Détails
- Intensité1899-12-31 03:00:00
- Boîtier inclusNon
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Caractéristiques et avantages• Moteur 3.0-Amp qui fait tourner le tampon à 8,000 - 12,000 OPM • La conception séparée du contrepoids réduit les vibrations pour un confort amélioré • Interrupteur à scellement de la poussière amélioré pour protéger contre l’ingestion de poussière pour une durée de vie plus longue • Collecte de poussière améliorée et sac à poussière verrouillable d’une main • Pour fixer l’orifice à poussière à d’autres systèmes d’aspirateur avec 1-1/4-in tuyaux, utilisez le connecteur rapide universel DWV9000
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- ComprendCollecte de poussière
- Type d’avionPlan unique
- Source d’alimentationÉlectrique - Avec cordon
- Style ponceuseOrbite aléatoire
- Vitesse8,000 - 12,000 opm
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911350013
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans
Aperçu
- Moteur 3.0-Amp qui fait tourner le tampon à 8,000 - 12,000 OPM
- La conception séparée du contrepoids réduit les vibrations pour un confort amélioré
- Interrupteur étanche à la poussière amélioré pour protéger contre l’ingestion de poussière et prolonger la durée de vie de l’interrupteur
- Collecte de poussière améliorée et sac à poussière verrouillable d’une seule main
- Pour fixer l’orifice à poussière à d’autres systèmes d’aspiration avec des tuyaux 1-1/4-in , utilisez le connecteur rapide universel DWV9000
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation