Motion
00027185

Made in USA
00027185

135 po de long x 24 po de large x 1 po d'épaisseur Rouleau de support de filtre à air en polyester MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air max. 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.14 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture des particules, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668653
N° MFR00027185
Prix46.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00027185

135 po de long x 24 po de large x 1 po d'épaisseur Rouleau de support de filtre à air en polyester MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air max. 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.14 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture des particules, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11668653
N° MFR00027185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11-1/4 pi
  • Diamètre du rouleau
    36 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Arrestance
    85
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    79
  • Résistance initiale à pi/min
    0.140 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    5
  • Efficacité des particules
    30
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
00027185 00027185 24"X135" SS10 BLANC PL
  • Sèche