Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle7-1/2 po
- Largeur réelle15-1/2 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale8 po
- Largeur totale nominale16 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- CapacitéStandard
- débit250
- Matériau du filtreSynthétique
- Type de filtrePlissé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadrePapier cartonné
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportSynthétique
- MERV8
- Profondeur totale nominale1 po
- Efficacité de la capture des particules35
- Plis par pied carré12
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012