Motion
00054353

Made in USA
00054353

20 pièces, 2 po de long x 2 po de large x 0.001 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11668775
N° MFR00054353
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00054353

20 pièces, 2 po de long x 2 po de large x 0.001 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11668775
N° MFR00054353
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Largeur de rainure
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0010 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    20
  • Type
    Cale fendue

Aperçu

Description du fabricant
00054353 00054353 .001 2"X2" PKG DE 20 S