Motion
00054411

Made in USA
00054411

20 pièces, 2 po de long x 2 po de large x 0.01 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11668781
N° MFR00054411
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00054411

20 pièces, 2 po de long x 2 po de large x 0.01 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11668781
N° MFR00054411
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Largeur de rainure
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0100 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    20
  • Type
    Cale fendue

Aperçu

Description du fabricant
00054411 00054411 .010 2"X2" PKG DE 20 S