Motion
00075705

Made in USA
00075705

Vanne à pointeau hydraulique - 500 °F, métal
N° D’ARTICLE MI11668909
N° MFR00075705
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00075705

Vanne à pointeau hydraulique - 500 °F, métal
N° D’ARTICLE MI11668909
N° MFR00075705
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Métal
  • Type de clapet antiretour
    Aiguille
  • Connexions d’extrémité
    MNPT x FNPT
  • Matériel
    Alliage
  • Qualité du matériel
    416, 1045
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    10,000.00 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Style
    Angle
  • Type
    Siège rigide

Aperçu

Description du fabricant
ANGLE 00075705 00075705 1/2 PO MXF ALLY HA