Motion
00076034

Made in USA
00076034

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, métal
N° D’ARTICLE MI11668920
N° MFR00076034
Prix86.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00076034

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, métal
N° D’ARTICLE MI11668920
N° MFR00076034

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Métal
  • Type de clapet antiretour
    Aiguille
  • Connexions d’extrémité
    FNPT x FNPT
  • Matériel
    Alliage
  • Qualité du matériel
    1045
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de service maximale
    6,000.00 psi
  • Style
    En ligne
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
00076034 00076034 1/4 po FXF ALLOY MINIAT