Motion
00077891

Made in USA
00077891

Diam de 1/2 po, perceuse de 1/2 po, OAL de 4 po, boulon à encliquetage conique de 1 po min., acier de qualité 5 d’ancrage, finition plaquée zinc, tête hexagonale, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI11668928
N° MFR00077891
Prix9.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00077891

Diam de 1/2 po, perceuse de 1/2 po, OAL de 4 po, boulon à encliquetage conique de 1 po min., acier de qualité 5 d’ancrage, finition plaquée zinc, tête hexagonale, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI11668928
N° MFR00077891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Intégration minimale
    2-3/8 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Type
    Boulon conique

Aperçu

Description du fabricant
BOULON CONIQUE 00077891 00077891 1/2 X 4 EN FOLLE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les ancrages à béton à boulon conique sont des ancrages résistants aux vibrations utilisés dans le béton
  • Ils sont dotés d’un écrou d’expansion qui permet à l’ancrage de s’insérer dans des trous sans fond et de taille différente.