Spécifications
Dimensions
- Diamètre minimum du pilote0.4490 po
- Longueur totale3-27/32 po
- Taille du filetage du port1/2-20 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Diamètre de la face du point0.9260 po
- Diamètre extérieur du tube Comp5/16 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Rainure d’identificationNon
- Nombre de cannelures4
- Type de piloteAlésoir
- Désignation de port standardMS 16142
- Angle du joint12
- Type de tigeDroit
- Type de filDroit
- Matériau de l’outilEmbout de carbure
- Compatibilité de la pièceTubes
Aperçu
- L’embout en carbure coupe plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.