Motion
00399329

Made in USA
00399329

Feuille de ponçage au carbure de silicium, grain 320 , 11 po de long x 9 po de large, qualité extra fine, endos en tissu lourd
N° D’ARTICLE MI11669464
N° MFR00399329
Prix3.35 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00399329

Feuille de ponçage au carbure de silicium, grain 320 , 11 po de long x 9 po de large, qualité extra fine, endos en tissu lourd
N° D’ARTICLE MI11669464
N° MFR00399329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.35 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Densité du revêtement
    Ouvert
  • Sèche ou humide
    Mouillé/sec
  • Grade
    Très fin
  • Résistant à la charge
    Oui
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN 320G S/C 00399329 00399329 9X11 PO
  • Les matériaux de l’endos en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
  • Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.