Motion
00472316

Made in USA
00472316

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium, grain 400 , Diam 5 po; très fin, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11669786
N° MFR00472316
Prix75.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00472316

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium, grain 400 , Diam 5 po; très fin, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11669786
N° MFR00472316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Diamètre du disque
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur du disque
    Or
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    400
  • Nombre de trous d’aspiration
    5

Aperçu

Description du fabricant
00472316 00472316 5 po400GR A/O AVEC 5 TROUS
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.