Motion
00478545

Made in USA
00478545

1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11669821
N° MFR00478545
Prix80.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00478545

1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11669821
N° MFR00478545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
00478545 00478545 1/4-20X1 10LB ZINC GR5
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.