Motion
00537316

Made in USA
00537316

6 x 1" 220 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Nonwoven, Very Fine Grade, 2" Center Hole, 3,400 Max RPM
N° D’ARTICLE MI11669937
N° MFR00537316
Prix68.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00537316

6 x 1" 220 Grit Aluminum Oxide Unmounted Flap Wheel - Nonwoven, Very Fine Grade, 2" Center Hole, 3,400 Max RPM
N° D’ARTICLE MI11669937
N° MFR00537316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre extérieur
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Densité du rabat
    7
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220
  • Interleaf
    Non
  • Rpm max.
    3,400

Aperçu

Description du fabricant
00537316 00537316 6X1X2 7A FINITION VF
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces
  • Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.