Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1 po
- Largeur de coupe5/8 po
- Diamètre du cou7/16 po
- Longueur du cou1 po
- Longueur totale4-5/16 po
- Diamètre de la tige5/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de dents8
- Type de robinetterie bruteAucun
- Type de dentDécalé
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.