Motion
00626135

Made in USA
00626135

45 pi de long x 20 po de large x 2 po d’épaisseur Rouleau de filtre à air pour support en polyester MERV 4, 78% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air maximal de 500 pi/min, Résistant à l’entrée de 0.2 po wpg, Résistant final de 1 po wpg, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11670094
N° MFR00626135
Prix110.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00626135

45 pi de long x 20 po de large x 2 po d’épaisseur Rouleau de filtre à air pour support en polyester MERV 4, 78% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air maximal de 500 pi/min, Résistant à l’entrée de 0.2 po wpg, Résistant final de 1 po wpg, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11670094
N° MFR00626135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45 pi
  • Diamètre du rouleau
    30 po
  • Épaisseur
    2 po
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Arrestance
    78
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    112
  • Résistance initiale à pi/min
    0.200 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    4
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE POLY DE 00626135 00626135 20 PO X45 PI X2 PO
  • Sèche