Motion
00626721

Made in USA
00626721

24" Noml Height x 24" Noml Width x 15" Noml Depth, Polyester Cube Air Filter MERV 8, 94% Capture Efficiency, Galvanized Metal Frame, 2,000 CFM, 175°F Max, Use with Standard Holding Frames
N° D’ARTICLE MI11670129
N° MFR00626721
Prix82.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00626721

24" Noml Height x 24" Noml Width x 15" Noml Depth, Polyester Cube Air Filter MERV 8, 94% Capture Efficiency, Galvanized Metal Frame, 2,000 CFM, 175°F Max, Use with Standard Holding Frames
N° D’ARTICLE MI11670129
N° MFR00626721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    15 po

Détails

  • Débit d’air
    2,000 pcm
  • Plage de capacité
    Standard
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polyester
  • Type de filtre
    Cube
  • Matériau du cadre
    Métal galvanisé
  • Type de cadre
    Intégré
  • Grammes par pied carré
    600
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    8
  • Nombre de plis
    3 plis
  • Nombre de poches
    1
  • Efficacité des particules
    94
  • Normes respectées
    A.S.H.R.A.E. 52.2-1996

Aperçu

Description du fabricant
00626721 00626721 24X24X15 FILTRE 3-PLY