Motion
00626770

Made in USA
00626770

300 pi de long x 30 po de large x 2 po d’épaisseur Tamis de peinture en fibre de verre Rouleau de filtre à air MERV 3, 98.7% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air max. 350 pi/min, 0.35 po wpg Init Resist, 1 po wpg Final Resist, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11670132
N° MFR00626770
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00626770

300 pi de long x 30 po de large x 2 po d’épaisseur Tamis de peinture en fibre de verre Rouleau de filtre à air MERV 3, 98.7% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air max. 350 pi/min, 0.35 po wpg Init Resist, 1 po wpg Final Resist, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11670132
N° MFR00626770
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Diamètre du rouleau
    18 po
  • Épaisseur
    2 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Arrestance
    98.7
  • Type de base
    Panneau de fibres
  • Type de filtre
    Kiosque de peinture
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Résistance initiale à pi/min
    0.350 po
  • Matériau / Revêtement
    Fibre de verre
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    350 pi/min
  • MERV
    3
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
00626770 00626770 30X300FTX2 BOUILLON DE PEINTURE
  • Surpulvérisation de peinture