Motion
00626861

Made in USA
00626861

30 pi de long x 40 po de large x 1 po d’épaisseur, rouleau de filtre à air pour cabine de peinture en papier Efficacité d’arrêt de 98 %, efficacité de capture de 98 %, 200 pi/min max., 180 pi/min max., rouleau diam. de 12 po, papier expansé et polyester collés ensemble, à utiliser avec les climatiseurs de pièce
N° D’ARTICLE MI11670137
N° MFR00626861
Prix138.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00626861

30 pi de long x 40 po de large x 1 po d’épaisseur, rouleau de filtre à air pour cabine de peinture en papier Efficacité d’arrêt de 98 %, efficacité de capture de 98 %, 200 pi/min max., 180 pi/min max., rouleau diam. de 12 po, papier expansé et polyester collés ensemble, à utiliser avec les climatiseurs de pièce
N° D’ARTICLE MI11670137
N° MFR00626861

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Diamètre du rouleau
    12 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    40 po

Détails

  • Arrestance
    98
  • Plage de capacité
    Élevé
  • Type de filtre
    Kiosque de peinture
  • Résistance initiale à pi/min
    0.073 po
  • Matériau / Revêtement
    Papier
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    200 pi/min
  • Efficacité des particules
    98
  • Normes respectées
    40 CFR PARTIE 63

Aperçu

Description du fabricant
00626861 00626861 42X30FTX1 BOUILLON DE PEINTURE
  • Du papier expansé et des supports en polyester sont cousus ensemble.