Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture132400
- Diamètre de la broche3/4 po
- Longueur de la goupille2-1/2 po
Détails
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Fixation standardASME B18.8.2
- Revêtement de finitionLumineux
- GradeGrade 8
- DuretéC 47-58;C 60
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.