Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture180400
- Diamètre de la broche7/8 po
- Longueur de la goupille4 po
Détails
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin1 biseauté et 1 arrondi
- Fixation standardASME B18.8.2
- Revêtement de finitionLumineux
- GradeGrade 8
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.