Motion
00983080

Made in USA
00983080

Diam pour corps de 1/8 po, 90°, OAL de 2 po, perceuse de repérage en carbure massif, 2 cannelures, diam pour tige de 1/8 po, cannelure de 5/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11670901
N° MFR00983080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00983080

Diam pour corps de 1/8 po, 90°, OAL de 2 po, perceuse de repérage en carbure massif, 2 cannelures, diam pour tige de 1/8 po, cannelure de 5/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11670901
N° MFR00983080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Angle de la pointe de forage
    90 °
  • Longueur de cannelure
    5/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Nombre de cannelures
    2
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
00983080 00983080 90D É.-U. 1/8 SOL CAR RH
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner