Motion
01158260

Made in USA
01158260

0.147 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI11671027
N° MFR01158260
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01158260

0.147 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI11671027
N° MFR01158260

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1470 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type
    Mèche demi-rond

Aperçu

Description du fabricant
01158260 01158260 NO 26 118D É.-U. BRILLANTS
  • Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.