Motion
01228709

Made in USA
01228709

Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 70 118 - fini brillant, coupe à gauche, cannelure spiralée, tige droite, OAL 1-1/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11671209
N° MFR01228709
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01228709

Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 70 118 - fini brillant, coupe à gauche, cannelure spiralée, tige droite, OAL 1-1/4 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11671209
N° MFR01228709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.0280 po
  • Longueur de cannelure
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.0280 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01228709 01228709 NO 70 118D HSS ÉCLATANT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.