Spécifications
Dimensions
- Angle de la pointe de forage118
Détails
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheEmbout de carbure
- Nombre de pièces7
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
- L’ensemble comprend(7) Perceuses à maçonnerie
- Type de tigeDroit
- À travers le liquide de refroidissementNon
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il offre une bonne résistance à la chaleur et à l’usure.
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.