Motion
01381110

Made in USA
01381110

6mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 12 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671504
N° MFR01381110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01381110

6mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 12 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671504
N° MFR01381110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    6.00 mm
  • Longueur totale
    12 po
  • Plage de longueur globale
    10in; Plus de 10 po

Détails

  • Style de bras
    Poignée en T
  • Couleur
    Bleu, or
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier chromalloy
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
01381110 01381110 6MM X 12 PO SUPPORT LG BT
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.