Motion
01381185

Made in USA
01381185

2mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 18 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671507
N° MFR01381185
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01381185

2mm Hex, poignée en T, clé hexagonale; 18 po OAL, acier Chromalloy, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI11671507
N° MFR01381185
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    2.00 mm
  • Longueur totale
    18 po
  • Plage de longueur globale
    10in; Plus de 10 po

Détails

  • Style de bras
    Poignée en T
  • Couleur
    Bleu, or
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier chromalloy
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
01381185 01381185 2MM X 18 PO SUPPORT LG BT
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good