Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête8.00 mm
- Hauteur de la tête4.00 mm
- Taille de la clé hexagonale5/16in
- Diamètre de l’épaulement5.00 mm
- Longueur de l’épaule5.00 mm
- Taille du filetageM4x0.70
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303, 18-8
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.