Motion
01672377

Made in USA
01672377

5mm Épaule Diam x 6mm Longueur d’épaule, M4x0.7 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 4mm x 8mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671815
N° MFR01672377
Prix3.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01672377

5mm Épaule Diam x 6mm Longueur d’épaule, M4x0.7 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 4mm x 8mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671815
N° MFR01672377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    8.00 mm
  • Hauteur de la tête
    4.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    5.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.00 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.70

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
01672377 01672377 5MM X 6MM 18-8 SS METR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.